ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
250-202
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832577
品番
250-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
グレー
タイプ
基板端子ストリップ
極数
2
シリーズ
250
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
630V
定格電流(A)
10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
24→16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2
結線方法
プッシュインケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
錫