ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2002-402
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832586
品番
2002-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー
極数
2
シリーズ
TOPJOBS,2002
定格電圧
800V
定格電流(A)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2002シリーズ端子台
コンタクトサイズ(mm)
19×8.6×4.1