ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
280-402
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832595
品番
280-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
色
グレー
種類
隣接ジャンパ
シリーズ
280
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
280シリーズ端子台