ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2060-452/998-404
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832604
品番
2060-452/998-404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
白
タイプ
基板端子台
極数
2
シリーズ
2060
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
320V
定格電流(A)
9
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
24→18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2
結線方法
プッシュインケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
錫