ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2002-2291
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832620
品番
2002-2291
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
アウトレット
¥939
¥
759
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
色
グレー
種類
エンド/中間プレート
シリーズ
TOPJOBS,2002
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2000シリーズダブルレベル端子台
実装タイプ
スナップオン
危険区域認証
IECEx