ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
280-641
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832638
品番
280-641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
CCA、CSA、UL
色
グレー
シリーズ
280
定格電圧
600V
定格電流(A)
24
AWG
28→12
ヒューズ
なし
モデル
280
結線方法
ケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-60