ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2002-1201
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832647
品番
2002-1201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR
色
グレー
シリーズ
TOPJOBS,2002
定格電圧
800V
定格電流(A)
24
AWG
22→12
ヒューズ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
2002
結線方法
プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX,IECEx
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-60