ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
236-402
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832656
品番
236-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
長さ(mm)
14
幅(mm)
13
色
グレー
タイプ
PCBTerminalBlock
ピッチ(mm)
5,5.08
極数
2
シリーズ
236
定格電圧
500V
定格電流(A)
16
深さ(mm)
12.3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
45°