ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
281-402
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832699
品番
281-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
色
グレー
種類
隣接ジャンパ
シリーズ
281
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
281シリーズ端子台
実装タイプ
レール取り付け