ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2004-1201
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832726
品番
2004-1201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
CSA
色
グレー
シリーズ
TOPJOBS,2004
定格電圧
800V
定格電流(A)
32
AWG
20→10
ヒューズ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
4
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX,IECEx
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-60