ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
233-203
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54832735
品番
233-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
定格電圧
160V、320V
定格電流(A)
6
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装