スコッチティント 防虫フィルム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54833014 品番 IS2CLAR 1016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

走光性のある夜間の飛来昆虫を低減する効果があります。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。

幅(m)1.016 長さ(m)60 透明 材質ポリエステルフィルム 透光率(%)90 用途夜間の飛来昆虫の低減。建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。 トラスコ品番104-4385 厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0 アズワン品番64-8565-87 遮蔽係数0.97
注意
※走光性のない(熱や臭いで動く)昆虫には効果がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする