STW12NK90Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54833855 品番STW12NK90Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
長さ(mm)15.75 幅(mm)5.15 高さ(mm)20.15 タイプ【パッケージ】TO-247 シリーズMDmesh,SuperMESH ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 チャンネルタイプN 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)11 最大ドレイン-ソース間電圧(V)900 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)880 最大ゲートしきい値電圧(V)4.5 最小ゲートしきい値電圧(V)3 最大ゲート-ソース間電圧(V)-30,+30 トランジスタ構成シングル 標準ゲートチャージ113nC@10V 最大パワー消費230W 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする