STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
BAS70-04FILM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
54833880
品番
BAS70-04FILM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイプ
【パッケージ】SOT-23【ダイオード】ショットキー
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シリーズ
整流方式
ショットキーダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
70
テクノロジー
【ダイオード】ショットキーバリア
最大連続順方向電流(mA)
70