STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STPS5H100B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54833977
品番
STPS5H100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
タイプ
【パッケージ】DPAK(TO-252)【ダイオード】ショットキー
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
整流方式
ショットキー整流器
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
730
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
75
テクノロジー
【ダイオード】ショットキー
最大連続順方向電流(A)
5