STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STTH12R06FP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54834406
品番
STTH12R06FP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
タイプ
【パッケージ】TO-220FPAC
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
整流方式
高電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
2.9
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
最大連続順方向電流(A)
12
ピーク逆回復時間(ns)
45