omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
PY14-02
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834485
品番
PY14-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
電圧
250Vac
取付方式
基板実装
定格電流(A)
5
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
MY4IN,MY4IN1,MY4IN1-D2,MY4IN-CR,MY4IN-D2,MY4N,MY4N1,MY4N1-D2,MY4N-CR,MY4N-D2,MY4ZIN,MY4ZIN1,MY4ZIN1-D2,MY4ZIN-CR,MY4ZIN-D2,MY4ZN,MY4ZN1,MY4ZN1-D2,MY4ZN-CR,MY4ZN-D2
終結タイプ
基板ピン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54834485
PY14-02
27176608
PY14-02
共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)
omron(オムロン)
1個
¥
259
税込
¥
285
注文コードが変更になりました