omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用スイッチ
XG4A-2034
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834659
品番
XG4A-2034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
22.86
極数
20
シリーズ
XG4A
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金