omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 受動部品
omron(オムロン)の 受動部品その他関連用品
XG4C-2031
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834668
品番
XG4C-2031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
20
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド