住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の ケーブル収納・配線
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電線保護
住友電気工業(スミチューブ(R))の 収縮チューブ
スミチューブLB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(25m×2巻)
注文コード
54835324
品番
スミチューブLB 50 × 1 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
大口径、厚肉
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)
RoHS10物質対応済み
用途
各種ブスバーの電気絶縁
大口径金属管の絶縁、保護
材質
電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
色
黒
長さ(m)
25
収縮前内径(Φmm)
57.0±4.0
使用可能温度範囲
-45〜120℃
収縮温度
115℃以上
収縮率(%)
約35
長さ変化率(%)
-20以上
収縮後内径(Φmm)
33.0
収縮前肉厚(mm)
0.70
収縮後肉厚(mm)
1.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色調はパステル調(灰色がかった黒)です