画像準備中

スミチューブLB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20m×2巻) 注文コード54835367 品番スミチューブLB 90 × 1 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

大口径、厚肉
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)
RoHS10物質対応済み

用途
各種ブスバーの電気絶縁
大口径金属管の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)20 収縮前内径(Φmm)96.0±4.0 使用可能温度範囲-45〜120℃ 収縮温度115℃以上 収縮率(%)約35 長さ変化率(%)-20以上 収縮後内径(Φmm)60.0 収縮前肉厚(mm)0.70 収縮後肉厚(mm)1.50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色調はパステル調(灰色がかった黒)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする