8510-4500PL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835395 品番8510-4500PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
タイプソケットストリップ ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズ8500 定格電圧1kV 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号8500 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケル 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする