3M
3Mの 電子部品(オンボード)
3Mの 機構部品(電子部品)
3Mの 基板用コネクタ
216-7383-55-1902
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835474
品番
216-7383-55-1902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
タイプ
【パッケージ】SOIC
ピッチ(mm)
1.27
極数
16
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
PSU
行数
2
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
ソケット
【IC】PLCCソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
【ソケット】スルーホール
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート