09-3412-00-03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836585 品番09-3412-00-03
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様シールドなし 長さ(mm)200 シリーズ768/718 定格電圧60V 定格電流(A)0.166666666666667 絶縁体PA 保護等級IP67、IP69K AWG24 芯数3 ハウジング【コネクタ1】メス コネクタ【1】M8 コンタクト数【コネクタ1】3 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】メス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする