OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(mm)
4.6
首下長(mm)
14.5
注文コード
54837178
品番
AT-2 MG 4.6×12P1-INT
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・首下長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
DUROREY(デューロレイ)コーティング
加工径(mm)
M6×1
外径(mm)
4.6
全長(mm)
50
最大長(mm)
ねじ立て:12
シャンク径(mm)
6
首下長(mm)
14.5
給油方式
オイルホールなし
材質
超硬合金
溝数
4
シャンク精度
h6
最大加工径(Φmm)
8
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった