AT-2 MG 9×24P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837205 AT-2 MG 9×24P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837205 AT-2 MG 9×24P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837205 AT-2 MG 9×24P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837205 AT-2 MG 9×24P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837205

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(mm)9 首下長(mm)28.37 注文コード54837205 品番AT-2 MG 9×24P1.75-INT
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は外径・首下長など18種類から選べます 他の種類を見る
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング 加工径(mm)M12×1.75 外径(mm)9 全長(mm)80 最大長(mm)ねじ立て:24 シャンク径(mm)10 首下長(mm)28.37 給油方式オイルホールあり 材質超硬合金 溝数4 シャンク精度h6 最大加工径(Φmm)15.9

商品説明動画

【スレッドミル】AT-2製品動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする