OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(mm)
3.1
首下長(mm)
11.75
注文コード
54837223
品番
AT-2 MG 3.1×10P0.7-INT
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・首下長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
DUROREY(デューロレイ)コーティング
加工径(mm)
M4×0.7
外径(mm)
3.1
全長(mm)
50
最大長(mm)
ねじ立て:10
シャンク径(mm)
6
首下長(mm)
11.75
給油方式
オイルホールなし
材質
超硬合金
溝数
4
シャンク精度
h6
最大加工径(Φmm)
5.3
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
参考になった