※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
6
全長(mm)
70
注文コード
54841677
品番
CSEB2040-0600-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
刃径・刃長・全長
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材〜55HRCの幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(Super MG)
表面処理
UT
刃数
2
ボール半径R(mm)
2.0
刃長(mm)
6
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
249-9676
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54841677
CSEB2040-0600-4
52849170
CSEB2040-0600-4
UTコート超硬ボールエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
2,064
税込
¥
2,270
注文コードが変更になりました