※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.48
注文コード
54843104
品番
HTNB2006-080-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,520
この商品は
刃径・シャンク径・刃長
など
293
種類から選べます
他の種類を見る
深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
材質
超微粒子合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.3
刃長(mm)
0.48
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
250-4428
質量(g)
10
被削材
焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
首下長(mm)
8
ねじれ角(°)
30
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
首テーパ角(°)
3°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54843104
HTNB2006-080-6
52850597
HTNB2006-080-6
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
4,090
税込
¥
4,499
注文コードが変更になりました