※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート超硬テーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)4 刃長(mm)0.48 注文コード54843129 品番HTNB2006-120-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,360
この商品は刃径・シャンク径・刃長など293種類から選べます 他の種類を見る

深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応

材質超微粒子合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数2 ボール半径R(mm)0.3 刃長(mm)0.48 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途銅、焼き入れ鋼用 トラスコ品番250-4423 質量(g)10 被削材焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 首下長(mm)12 ねじれ角(°)30 シャンクテーパ角Bta(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応 首テーパ角(°)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54843129 HTNB2006-120-4 52850615 HTNB2006-120-4 HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツール HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツール 1本 4,493 税込4,942 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする