※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
0.16
全長(mm)
45
注文コード
54843908
品番
CSELB2002-0225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
刃径・刃長・全長
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材〜55HRCの幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(Super MG)
表面処理
UT COAT
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.1
刃長(mm)
0.16
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
149-4046
質量(g)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54843908
CSELB2002-0225
52851394
CSELB2002-0225
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
5,088
税込
¥
5,597
注文コードが変更になりました