※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
4.8
全長(mm)
80
注文コード
54844520
品番
HSLB2060-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,840
この商品は
刃径・刃長・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
銅〜70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(Super MG)
表面処理
HARDMAX COAT
刃数
2
ボール半径R(mm)
3.0
刃長(mm)
4.8
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
195-3087
首径(mm)
5.95
ねじれ角(°)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54844520
HSLB2060-180
52852006
HSLB2060-180
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
2,803
税込
¥
3,083
注文コードが変更になりました