ORSプラグ 高圧ホース用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54844713 品番 1050ORS-04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ORS Oリングフェイスプラグ(Oリング付)
【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ

寸法L(mm)18 寸法A(mm)8 寸法B(mm)10 口径9/16-18UNF 寸法HEX(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54844713
2021-04-29
用途:
機械の冷却油のプラグに
製造業

今回、機械の冷却油のプラグが必要になり、ピッチを調べると9/16 UNFらしかったので、合致する本製品を購入しました。高圧用は不要で、アルミ製でも良かったのですが、プラグで同ピッチの製品の選択肢は少なかったので、これを購入、実機でチェックすると、ピッチ、奥行き共に、使用可能なことがわかりました。
要望ですが、寸法図に、ネジ部とナット部の厚みを明示してください。他のプラグ製品でも直径、ピッチ以外の寸法を明示している物は少ないと思います。プラグなのですからネジ部の奥行きが明示されていないのは致命的です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
それぞれの寸法値を追加させていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする