※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)0.21 シャンク径(Φmm)4 注文コード54844775 品番UDCBF2003-0021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は刃径・刃長・シャンク径など115種類から選べます 他の種類を見る

密着性の高いコーティングで長寿命を実現

材質超微粒子超硬合金(Super MG) 表面処理UDC 刃数2 ボール半径R(mm)0.15 刃長(mm)0.21 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途グラファイト加工用 トラスコ品番158-2230 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54844775 UDCBF2003-0021 43847948 UDCBF2003-0021 ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツール ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツール 1本 22,560 税込24,816 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする