プラグ(メートルネジ)高圧ホース用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54844957 品番 1050M-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

メートル(ミリ)ネジ プラグ
【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm

口径M14・P1.5
注意
※ネジ呼称ではミリネジとも言われます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54844984
2023-06-23
用途:
プーラーを製作

M25 P1.5の雄ネジが必要で購入しました。立派に役目を果たしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする