※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.5 全長(mm)50 注文コード54845125 品番HTNRS4015-030608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は刃径・全長など178種類から選べます 他の種類を見る

充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能

材質超微粒子超硬合金(SuperMG) 表面処理HARD MAX 刃数4 刃径(Φmm)1.5 刃長(mm)1.5 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途一般鋼用テーパーネックラジアス トラスコ品番195-1217 タイプラジアス コーナーR(mm)0.3 ねじれ角(°)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54845125 HTNRS4015-030608 52852618 HTNRS4015-030608 HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル ユニオンツール HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル ユニオンツール 1本 4,800 税込5,280 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする