1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54845219 品番 1040-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Gネジプラグ(メス30°シート)
【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)

口径25(1”)
注意
※PFネジ=管用平行ネジ=Gネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54845185
2025-07-06
用途:
船の、ステアリングシリンダー
その他業種

シリンダーパッキン、交換のため、ホースを、外すと、油が出るので、ホースに、目くらプラグをして、海に、油が流れ無い、バッチシでした

2025-03-05
用途:
油圧ホースの一時漏れ止め

油圧ホース取り外し時の一時油止めに使用したがスムーズに使えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする