※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
全長(mm)
70
注文コード
54845238
品番
HTNRS4020-053038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
刃径・全長
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
材質
超微粒子超硬合金(SuperMG)
表面処理
HARD MAX
刃数
4
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用テーパーネックラジアス
トラスコ品番
217-8813
タイプ
ラジアス
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54845238
HTNRS4020-053038
52852724
HTNRS4020-053038
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
5,760
税込
¥
6,336
注文コードが変更になりました