※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
110
注文コード
54845414
品番
HTNRS4060-156938
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
刃径・全長
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
材質
超微粒子超硬合金(SuperMG)
表面処理
HARD MAX
刃数
4
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
6
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
用途
一般鋼用テーパーネックラジアス
トラスコ品番
217-8832
タイプ
ラジアス
コーナーR(mm)
1.5
ねじれ角(°)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54845414
HTNRS4060-156938
52852907
HTNRS4060-156938
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
11,280
税込
¥
12,408
注文コードが変更になりました