※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
1.6
刃数
2
注文コード
54846769
品番
DCLS2008-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
149-3744
表面処理
DIA
シャンクテーパ角Bta(°)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54846769
DCLS2008-080
52854255
DCLS2008-080
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
7,680
税込
¥
8,448
注文コードが変更になりました