※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート超硬深リブエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.1
注文コード
54847189
品番
C-CER2001-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,240
この商品は
刃径・首下長
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃径(Φmm)
0.1
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
用途
ロングネックスクエア 一般鋼用
トラスコ品番
247-4240
刃長(mm)
1
表面処理
UT
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54847189
C-CER2001-1
52854675
C-CER2001-1
UTコート超硬深リブエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
7,315
税込
¥
8,047
注文コードが変更になりました