TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 木材
TOSTEM(LIXIL)の 棚板
シートカウンターベンチタイプカウンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54850338
品番
DD-BG1200-MBJ8
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
セット内容
カウンター本体×1・桟木×1・取付ネジセット
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
70
色
クリエダーク
奥行(mm)
300
注意
※在庫がない場合、受注生産となりますので、納期回答にお時間をいただく場合がございます。