テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
マットふち
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54851346
品番
MR-139-117-4
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
マットの反り上がりや、めくれ上がりを防ぎ、見栄えを豪華に変身させます。
用途
マットふちとして
材質
軟質塩化ビニール
質量(kg)
8
色
緑
寸法(mm×m)
38×20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770