軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン
〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン
圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。
〇快適な音楽リスニング
オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。
〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生
コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。
使用条件により異なる。
〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様
JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。
〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載
ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。
〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に
軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。
〇安定したワイヤレス接続
Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。