完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ20T

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54852028 品番 KH-CRZ20T-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン
〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン
圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。
〇快適な音楽リスニング
オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。
〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生
コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。
使用条件により異なる。
〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様
JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。
〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載
ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。
〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に
軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。
〇安定したワイヤレス接続
Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。

付属品充電用USBケーブル、充電ケース ホワイト 質量(g)充電ケース:約39、イヤホン片耳:約4.1 接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1 対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式 通信出力Power Class 1 充電時間(時間)(イヤホン)最大約2、(充電ケース)最大約3 充電方式USB給電 電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大14.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)11 通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状インナーイヤー 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする