マルチ水質チェッカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定項目(可能)pH/酸化還元電位(ORP)/溶存酸素(DO)/電気伝導率(COND)/塩分/全溶存固形物量(TDS)/海水比重/温度 注文コード54855774 品番U-51(2m)
参考基準価格(税別)¥407,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は測定項目など14種類から選べます 他の種類を見る

マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。

長さ(mm)センサ:約340 質量(g)約1800 測定項目(可能)pH/酸化還元電位(ORP)/溶存酸素(DO)/電気伝導率(COND)/塩分/全溶存固形物量(TDS)/海水比重/温度 測定温度(℃)-10〜55 通信方法USBベリフェラル 電池単二型乾電池 4本 最大外径(mm)センサ:約Φ96 測定距離(m)(深さ)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする