段差乗り越え台車 ロイターバウル

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54857959 品番TC906B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。

耐荷重(kg)300(段差なし時)、100(40mm以下の段差乗り越え時) 荷台寸法(mm)915×600 床面高さ(mm)215 質量(kg)16.5 用途作業現場での荷物運搬に最適です。 ブレーキ無し 車輪径(Φmm)前輪/125、後輪/130 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無無し 荷台寸法(幅)(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×915×905 ハンドル高さ(mm)905 荷台寸法(奥行)(mm)915
注意
※この商品は車上渡しとなります。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

驚!段差を乗り越える!新製品 ロイターバウル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-18
用途:
荷物運び用品
製造業

段差3cmでも乗り越えないけど?
不良品?何か乗り越えるコツあるんですか?

2023-07-15
用途:
荷物の運搬
製造業

荷台寸法は915ではなく900でした。おそらく外寸が915です。お気を付けください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする