TC906BS 段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き テイモー 54857968 TC906BS 段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き テイモー 54857968 TC906BS 段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き テイモー 54857968

段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54857968 品番TC906BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
台車備え付けのブレーキ機能で、台車の動きを止める事が出来ます。

耐荷重(kg)300(段差なし時)、100(40mm以下の段差乗り越え時) 荷台寸法(mm)915×600 床面高さ(mm)215 質量(kg)18.5 用途作業現場での荷物運搬に最適です。 ブレーキ有り 車輪径(Φmm)前輪/125、後輪/130 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無有り 荷台寸法(幅)(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×915×905 ハンドル高さ(mm)905 荷台寸法(奥行)(mm)915
注意
※この商品は車上渡しとなります。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54857968
2023-07-15
用途:
商品の運搬
製造業

荷台が915の表記ですが900でした。おそらく外寸が915です。お気を付けください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする