4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54857996 品番TMREC-4KS
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。
付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。

質量(g)155 電源DC 5V、2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×22 入力端子HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSB スピーカー1W 出力端子HDMI、microSD、USB、イヤホン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイルFAT32、NTFS、exFAT 対応解像度3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p) HDMI規格HDMIパススルー 録画方式MP4 (H.264)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54857996
2024-03-08
用途:
動画の録画
教育・研究機関

HDMI情報の録画記録がハード的にでき、便利。操作をリモコンでするが、本体で直接できた方がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする