※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#9300-10D D-2X ボウスイORPセンサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54858109 品番 3014046710(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。

仕様防水形、【極材】Pt 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0〜60 シリーズD-2Xシリーズ 内部液#300(KCl) 校正証明書一般校正
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする